※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBK-Z/MDBK-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)350 チューブ内径(Φmm)32 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード70000054 品番MDBKF32-350Z-M9BM
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はストローク・チューブ内径・ポートねじの種類など761種類から選べます 他の種類を見る
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、付属金具1:-、付属金具2:(-) なし、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様1:ポート位置特殊:(-) なし、オーダーメイド仕様2:材質特殊:(-) なし、オーダーメイド仕様3:ロッドトラ二オン位置特殊:-、ストロークオプション:製作可能ストローク ストローク(mm)350 クッション(-) エアクッション ジャバラ(-) なし チューブ内径(Φmm)32 リード線(m)(M) 1 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 作動方式複動・片ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする