※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士電機
富士電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
富士電機の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
富士電機の 電磁接触器
電磁接触器
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC60
補助接点
1b
種類
電磁接触器
注文コード
70000597
品番
SC18XGR-G01
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・補助接点・種類
など
9397
種類から選べます
他の種類を見る
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC-3):18(200-240V)、18(380-440V)、13(500-550V)
抵抗負荷(AC-1):25(200-240V)、25(380-440V)
補助回路定格
AC-15(コイル負荷):6(AC100〜120V)、3(AC200〜240V)、1.5(AC380〜440V)、1.2(AC500〜600V)
AC-12(抵抗負荷):10(AC100〜120V)、8(AC200〜240V)、5(AC380〜440V)、5(AC500〜600V)
DC-13(コイル負荷):3(DC24V)、1.5(DC48V)、0.55(DC110V)、0.27(DC220V)
DC-12(抵抗負荷):5(DC24V)、3(DC48V)、2.5(DC110V)、1(DC220V)
仕様
処理区分:標準品
長さ(mm)
96
幅(mm)
99
厚さ(mm)
101
質量(kg)
0.74
接点数
1(補助接点)
タイプ
フレーム-標準
種類
電磁接触器
極数
-
接点構成
ツイン設定
定格絶縁電圧(V)
690(補助回路)
定格電流(A)
(400V)18
補助接点
1b
取付け方法
ねじ取付け、35mm幅トップハット形レール取付け
適合レール幅(mm)
35
機械的耐久性
1000万回以上
電気的耐久性
AC-3・AC-3e:150万回以上(220V)
標高(m)
2000以下
耐衝撃(m/s
2
)
50
雰囲気
塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。
コイル電圧(V)
DC60
電圧変動
[制御回路]閉路電圧(動作電圧):定格電圧の85〜110%(周囲温度55℃)
コイル
直流専用
周囲温度(℃)
-10〜55
開閉頻度(回/時)
1800
開放熱電流(A)
25、10(補助回路)
保管温度(℃)
-40〜65
最小使用電圧(V)
DC5(補助回路)
最小使用電流(mA)
3(補助回路)
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)3.7、(380-440V)7.5、(500-550V)7
操作方式
直流操作形
相対湿度(%RH)
85以下(結露なきこと)
耐振動(Hz)
10〜55 15m/s
2
可逆/非可逆
可逆形