画像準備中

ツータックパンツ 6003

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70001356 品番 6003
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

高品質な日本製リサイクル素材を使用
製品制電JIS T8118適合品
エコマーク・グリーン購入法対応品
優れた耐久性とソフトな着用感

仕様ピスフラップ(左・ボタン止め)、サイズチップ(左)、エコマーク認定番号10 103 002 種別ツータックパンツ ミストブルー サイズ95 エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル65、綿35 股下(cm)80 ウエスト(cm)95 生地T/Cエコソフトツイル、制電ケア設計 色番4 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19103040

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする