COOLER MASTER

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70002181 品番MFL-B2DW-213P2-R2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,880
販売価格(税別)
7,164

デュアルループLED搭載120mmケースファン「MasterFan MF HALO2」。ホワイトモデル3個パック。アドレサブルGen2 RGB対応。フレームの構造とコーナーダンパーの改良により、ブレードのスペースを犠牲にすることなく安定性を向上。10%サイズアップし、風量と冷却性能を強化したエアバランスタイプのファンブレード。アップグレードされたドライバICにより冷却性を向上し、ファンノイズを低減。ライティングのカスタマイズ可能なLEDコントローラーA1付属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする