画像準備中

ツータックカーゴパンツ 605

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70002442 品番 605
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

高品質な日本製リサイクル素材を使用
エコマーク・グリーン購入法対応品
優れた耐久性とソフトな着用感

ミストブルー サイズ91 色番4 生地T/Cエコソフトツイル、制電ケア設計 混率(%)ポリエステル65、綿35 仕様サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ドットボタン止め)、ペンさし(右)、エコマーク認定番号10 103 002 ウエスト(cm)91 股下(cm)80 種別ツータックカーゴパンツ グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号19103040

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする