MBWF63-150Z-XC68 MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド SMC 70004008

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBW-Z/MDBW-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・両ロッド

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rc注文コード70004008品番MBWF63-150Z-XC68
参考基準価格(税別)¥30,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様1:耐熱仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様2:スクレーパ特殊:(-) なし、オーダーメイド仕様3:ポート位置特殊:(-) なし、オーダーメイド仕様4:材質特殊:(-XC68) 材質ステンレス鋼(ピストンロッド硬質クロームめっき付)、オーダーメイド仕様5:パッキン材質:-、オーダーメイド仕様6:ロッドトラ二オン位置特殊:-、オーダーメイド仕様7:耐スパッタ仕様:-、ストロークオプション:製作可能ストローククッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動・両ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)-ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする