50m〜300m DVI 光ファイバーデジタルケーブル 4K60Hz対応 LCコネクタータイプ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70005270 品番 VV-DVI2500-LC
参考基準価格(税別)¥184,462 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

50m〜300m DVI 光ファイバーデジタルケーブル 4K60Hz対応 LCコネクタータイプ

用途720P 1920x1080(60Hz) 4K2K(30Hz)解像度に対応 その他【ARC・eARC】非対応 備考コネクタには方向性が有ります。送信機器→表示機器 適合規格DVI ケーブル長(m)250 ケーブル2芯メガネタイプ / OM4マルチモード / 両側LCコネクタ取付タイプ / LSZH対応 コネクタDVI RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)2.0×2 対応解像度720p /フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K2k (30Hz) 給電方式DC 5V給電ケーブル(接続口1.35mm)をコネクタ給電部に接続して給電。(機器側・表示側) 転送速度(Gbps)10.2 イーサネット対応非対応 HDCP対応非対応
注意
※ケーブル接続には方向性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする