※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBY-Z/MDBY-Z スムースシリンダ - スムースシリンダ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1000 チューブ内径(Φmm)63 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード70006659 品番MBYB63-1000Z
参考基準価格(税別)¥43,620 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はストローク・チューブ内径・ポートねじの種類など664種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動 リード線(m)- オートスイッチ追記号- ストローク(mm)1000 チューブ内径(Φmm)63 ポートねじの種類(-) Rc 仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、付属金具1:-、付属金具2:(-) なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様1:材質特殊:(-) なし、オーダーメイド仕様2:先端金具特殊:(-) なし、オーダーメイド仕様3:ロッドトラ二オン位置特殊:-、ストロークオプション:製作可能ストローク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする