セット内容
北米のトレンド スタイル、LEDオフロード(R)ランプ丸形4インチサイズ。 アンバー&ブラックのレンズカバーが付属し、レンズカバー非装着時は白色光で、アンバーカバーを装着することにより濃霧などの天候や路面の凹凸をより明瞭に照射。ブラックカバー*はランプ非使用時のレンズ保護に。 またIPFロゴをさりげなく配しカスタム時のワンポイントアクセントに。 独自のレンズカット技術でスポット配光と、ワイドに照射するドライビング配光を両立したハイブリッド照射(COMBO)タイプ。 超高輝度LEDを6個搭載し、明るさ3,600lm(ルーメン)・最光高度77,000cd(カンデラ)を実現。1ルクスでは、距離:290m / 幅:24mまでの範囲を照射。 防滴スイッチ(インジケーターランプ付)・12Vリレー・10Aヒューズ・マーカーランプ用イルミネーション切り替えスイッチ付。 防水・防塵性能:IP68、コネクター部からの水侵入を防ぐ為に、信頼性の高いDT(2極)防水コネクターを使用。過酷な環境下でも水の侵入を防止。 10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ。-30℃〜+70℃(-22?〜+158?)までの環境下でも使用可能です。