曜日別特売
JEHML63X29-A-SA1 クランプユニット JEHMタイプ 内径Φ63 ParkerTAIYO 70008215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプユニット JEHMタイプ 内径Φ63

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個スイッチ数1仕様ダストワイパ:標準注文コード70008215品番JEHML63X29-A-SA1
参考基準価格(税別)¥193,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
仕様ダストワイパ:標準種別油圧ストローク(mm)29内径(Φmm)63シリーズJEHMスイッチ無接点スイッチクランプオプション:クランプアームアッセンブリ付機種移動旋回形スイッチ数1旋回方向左旋回配管位置ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする