曜日別特売
502253 【種 たね タネ】お徳用特大袋 つるなしいんげん モロッコ アタリヤ農園 70008901

502253 【種 たね タネ】お徳用特大袋 つるなしいんげん モロッコ アタリヤ農園 70008901
502253 【種 たね タネ】お徳用特大袋 つるなしいんげん モロッコ アタリヤ農園 70008901

【種 たね タネ】お徳用特大袋 つるなしいんげん モロッコ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
70008901
品番
502253
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

莢は鮮やかな緑色で長さは14cm、幅1.5cmほどの肉厚の平莢です。スジがなく、やわらかさと風味は格別です。

容量(mL)
44
タイプ
まきどき
春まき
注意
※パッケージの写真はイメージです。
※この種を食用、飼料用にしないでください。お子様の手の届かない所に保管してください。
※まきどき、収穫時期は、天気、温度、風害等、気象状況により変動する場合があります。一般目安として参考にしてください。
※温度が低いと発芽しにくくなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする