クランプ式電圧電流計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70009357 品番 HDTVA100-CL-5M
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

開口型ホールセンサを採用した、直流電流・電圧を同時に表示できるデジタルメーターです。
配線を切断せずに電流測定が可能なため、既存回路の確認や保守作業に適しています。

付属品クランプセンサー×1, 電源コード(14cm)×1, センサーケーブル(通常・14cm)×1, センサーケーブル(5m), 取扱説明書×1 電圧(V)測定:DC0〜300、電源:DC5〜100 ケーブル長(m)5 口径(Φmm)クランプ:[閉口時] 20 [開口時] 26 本体寸法(mm)48×29×23 精度電圧測定:±1%、電流測定:±1% 取付寸法(mm)45.4×26 分解能測定電圧:0.1V、測定電流:0.1A 電流範囲測定:100A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする