三菱電機
GOT3000シリーズ 表示器
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1台
画面サイズ
8.4型
表示部
TFTカラー
解像度
XGA 1024×768
注文コード
70009671
品番
GT3708-XRBD
参考基準価格(税別)
¥308,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
この商品は
画面サイズ・表示部・解像度
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
GOT3000
表示部
TFTカラー
解像度
XGA 1024×768
電源タイプ
DC 24V
画面サイズ
8.4型
色(パネル)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応