メイン画像

ファントムカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70010757 品番 PCW-125
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

切断スピードと長寿命を兼ね備えたダイヤモンドカッターです。
ジェットカッターに比べ切断スピード約120%、寿命約250%上がります。(メーカー調査比)
セグメントタイプよりも切断面が滑らかなウェーブタイプです。
刃が細かく付いているため、セグメントに比べて刃入れがスムーズです。
欠けや剥がれなどのチッピングが少なく、キレイな仕上がりになります。

用途コンクリート製品全般・ブロック・モルタル・レンガ・瓦・タイル等の切断に。 付属品リング(穴径20mm) 仕様乾式 トラスコ品番711-9621 材質合金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他 タイプウェーブタイプ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200 刃厚(mm)2.2 付属リング穴径(Φmm)20 外径(mm)126 穴径(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 チップ高さ(mm)8
注意
※コンクリートには様々な硬さがあり、それぞれの特性によって寿命や切れ味は変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする