VIGI 8チャンネル ネットワークビデオレコーダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70011405 品番VIGI NVR1008H V2.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

24時間連続録画:接続カメラの映像を最大10TBまで自動保存しデータを保護することで、すばやく便利なアクセスを提供します。8チャンネルライブ視聴:最大5MPの鮮明な画質と8チャンネル表示によって、あらゆる角度から詳細に捉えることができます。同時再生:最大でカメラ4台の同時再生に対応し、再生速度を調整したりスケジュール内のイベントをチェックしたりして手軽に映像を確認することができます。リモート監視:リモート監視用に開発された専用のVIGIアプリが、さらに利便性を高めます。H.265+:余分な帯域幅を使用することなく、圧縮したクリアな動画ファイルを送ることができ、画質を落とさずにストレージ容量や監視コストの節約、ネットワーク負荷の軽減ができます。ONVIF準拠※:メーカーに縛られることなく、VIGIや他ブランドのIPカメラを手軽に追加し、強力で多様なネットワークを確立できます。HDDインターフェース(最大10TB):最大10TB(動画720日分※)がハードドライブ(SATA)に保存でき、データストレージをローカルで保護します。双方向オーディオ:どこからでも映像を確認しながら双方向に会話をすることができるため管理にぴったりです。80Mbpsの着信帯域幅:高帯域幅になればNVRはより多くのカメラを高解像度で接続できます。VIGIカメラを使用したテストでは、VIGI NVRは最大8台の4MPカメラが接続可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする