プログラマブル直流安定化電源

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70011841 品番ETP8015E
参考基準価格(税別)¥196,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

単一出力・高出力タイプのプログラマブル直流安定化電源です。4桁LEDデジタル表示を搭載し、定電圧(CV)/定電流(CC)モードを自動切替します。出力電圧および電流制限値は連続可変で、スイッチング電源方式の採用により、高効率・軽量・省エネルギーを実現しています。さらに、5V/2AのUSB充電機能を備えています。

質量(kg)4.7 電源100VAC 50Hz/60Hz 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×245×150 出力電圧(V)0〜80 出力電流(A)0〜15 分解能[電圧] <100V: 10mV ≧100V: 100mV [電流] 10mA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする