HDMIケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70012647 品番 LDC-18GHDMI05
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

無酸素銅線材を使用した高品位HDMIケーブルです。 高速伝送18Gbpsに対応し、4K HDR動画に対応します。 4K/2K・HDR・HEC・ARC・3D・イーサーネット対応と、最新のコンテンツを楽しむために必要な仕様を搭載しました。 HDMIケーブルはテレビ・ビデオ・パソコンだけではなくゲーム機などでも取り入れられており、4Kの映像を楽しみたい場合に最適です。 ノイズ対策としてトリプルシールドを採用しました。 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用しました。

その他【ノイズ対策】トリプルシールド ケーブル長(m)0.5 加工金メッキ 解像度2K/4K対応 端子HDMI(Type-A オス) - HDMI(Type-A オス) イーサネット対応
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする