サイドフロー型CPUクーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70012839 品番SCKTT-4000
参考基準価格(税別)¥3,164 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

6mm径ヒートパイプを4本採用した120mmサイドフローCPUクーラーです。 従来モデルの基本設計を踏襲しつつ、ベースプレート周辺の構造に微調整を加えることで、最新のCPUに最適化です。 ヒートシンクは、従来モデルの基本設計を踏襲しつつ、ベースプレート周辺の構造に微調整を加えることで、最新のCPUに最適化します。 全高155mmの設計により、取り扱い易さとより多くのPCケースとの互換性を実現しました。 54mmと幅の狭い「ナロータイプフィン」により、大型ヒートスプレッダ搭載メモリとの干渉を回避します。 放熱フィンを後方にずらす「オフセット設計」で、ファンマウント位置とメモリスロットの空間的な重なりを回避します。 ベースプレートも中心からのオフセットにより、VGAカードとの物理干渉の可能性を低減します。 M.A.P.S(Multiple Airflow Pass-through Structure)ナロータイプフィン構造と2枚の形状の異なるフィンの組み合わせにより、ファンの風を効率良く吸い込むフィン設計です。 PCケース内にハイエアフローを生み出します。 0.4mm厚のフィンにより、ヒートシンクの剛性が向上します。 低回転〜高回転まで、どの回転数にも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計です。 厚みのある銅製受熱ベースプレートが現行のCPUに合わせて最適化。CPUの発熱を確実に吸い上げます。 酸化を防止し、高級感溢れるニッケルメッキ処理されたヒートパイプです。 クーラー搭載用に特化した静圧重視の設計によりパフォーマンスが向上した「WONDER TORNADO 120 PWM」が付属します。 防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。

付属品リテンションキット、ファンクリップ2組、袋入りグリス、図解入り多言語マニュアル(日本語含む) 仕様【搭載ヒートパイプ】Φ6mm 4本(ニッケルメッキ処理済み) 寸法(mm)【搭載ファン】120×120×26 質量(g)771(付属ファン含む) 回転数(min-1[r.p.m])350(±200)〜2000(±10%) 最大静圧(mmH2O)0.05〜2.45 (0.49〜24.03Pa) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×155(±1)×80 (※奥行きは付属ファン含む、幅はファンクリップの突起も含む) 接続PWM 4ピン 適合ソケット【AMD】AM5/AM4【INTEL】1851/1700/1200/115X RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)7.68〜60.29 標準ノイズ(dB)3.0〜28.88 A
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする