水冷クーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード70014230 品番GHS2LCDS36TB
参考基準価格(税別)¥39,073 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は色・対応など6種類から選べます 他の種類を見る

Lian Liの水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化した「HydroShift」シリーズの最新モデルです。 新たに磁気式ホットスワップLCDマウントを採用し、LCDの簡単な着脱を可能にすることで、設置時の損傷リスクを低減し、マグネットコネクタによる安全で確実な固定を実現しました。 LCDには3.4インチIPS液晶ディスプレイ(480×480ドット、500nit、60Hz)を搭載し、L-Connect 3ソフトウェアによる鮮明なビジュアル、スムーズなアニメーション、リアルタイムシステム監視を実現します。

材質【ラジエーター】アルミニウム 寸法(mm)【ファン】124×120×28、【ラジエーター】400×122×24 ブラック タイプ【LCDディスプレイ】3.4IPS 回転数(min-1[r.p.m])0 / 200〜2600 回転速度(min-1[r.p.m])【ポンプ】1600〜3200 (±10%) 輝度【スクリーン】500ニト 解像度【LCDディスプレイ】480×480ピクセル ノイズレベル【ポンプ】28dBA以下 チューブ長さ(mm)450/470 リフレッシュレート(Hz)【スクリーン】60
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする