BS-APM092U ポータブルUV/UVIメーター UVA/UVB/紫外線指数測定 bitstrong 70014406 BS-APM092U ポータブルUV/UVIメーター UVA/UVB/紫外線指数測定 bitstrong 70014406 BS-APM092U ポータブルUV/UVIメーター UVA/UVB/紫外線指数測定 bitstrong 70014406

ポータブルUV/UVIメーター UVA/UVB/紫外線指数測定

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70014406 品番BS-APM092U
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

・UVA(320〜400nm)、UVB(280〜320nm)の波長の紫外線の測定とUVI(紫外線指数)のモニタリングが簡単な操作でできます。
・見やすいディスプレイを搭載しています。
・携帯性に優れるコンパクトなデザインです。
・最大100件の測定値を記録できます。
・測定値を固定して見やすくするホールド機能を搭載しています。
・起動時には最大値、最小値、平均値も自動的に測定を開始します。
・設置に便利な1/4インチネジ三脚穴を搭載しています。

用途
・爬虫類の飼育
・樹脂、接着剤UV硬化
・製版、フォトリソグラフィのUV露光管理
・UVI測定
・UVランプの照度と経年劣化のモニタリング
・UV治療
・健康的な日焼けの管理
・インテリア内装の日焼け予測
付属品日本語取扱説明書、単4型乾電池 2本 仕様●測定再現性(UV:μW/cm2):UV:±10、UVI:±1●測定範囲(UV:μW/cm2):UV:0〜5000、UVI:0〜20●測定表示分解能(UV:μW/cm2):UV:0.1(0〜999.9)、(100〜5000)、UVI:1 寸法(mm)152×68×23 質量(g)127(電池込み) 電源(V)1.5 単4型乾電池 2本 湿度(%RH)動作/保管:0〜95(結露無し) 波長(nm)カットオフ:400±10、カットオフ:280±10 メモリー容量100件 動作/保管温度(℃)0〜50/-20〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析・環境・測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする