曜日別特売
WNS-200F フック付受信機 ナースコール接続セット TAKEX(竹中エンジニアリング) 70014686

フック付受信機 ナースコール接続セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
70014686
品番
WNS-200F
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

「フック付受信機」と「分配コンセント」のセット商品です

報知音
1CH受信時:”ピンポーン”
2CH受信時:”ピピッピピッ”
3CH受信時:”プルプル”
4CH受信時:エリーゼのために(メロディ)
鳴動時間:ワンショット(約6秒間)
音量:0~75dB/前方1m ボリュームで可変
質量(g)
970
タイプ
空中線:λ/4 ホイップアンテナ
スイッチ
外部操作:電源ボタン
出力
報知接点:無電圧接点出力
定格
AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷
消費電力
1.3(電流(W))
対応
送信機登録可能台数:40台
電源電圧(V)
AC100(50/60Hz)
機能
内部操作スイッチ:登録CH切替ボタン、消去ボタン、音量ボリューム(回転式)、受信周波数設定スイッチ(2P)
受信可能距離
約100m(見通し距離)
周波数帯域(MHz)
426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
接点方式
無電圧リレー接点(c接点接点方式)
設置場所
屋内(壁面取付け)
表示灯
電源/受信表示灯(赤緑2色LED)、通電時:緑色点灯、受信時:赤色点灯(出力に同期)、受信感度不良時:赤色点滅(約4秒間)、登録モード時:緑色/赤色交互点灯、異常表示灯(赤緑2色LED)、電池切れ時:緑色点灯(異常出力に同期)、環境異常時:赤色点灯
動作
ワンショット(約4秒間)
周囲温度(℃)
使用可能:-10~+50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする