曜日別特売

ミニユニ GMF 0.45μm 1パック 100本入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1パック(100本)注文コード70017100品番UN203NPUGMF
参考基準価格(税別)¥41,500販売価格(税込)¥45,649
販売価格(税別)
41,499

ろ過が1本で完了、前処理時間を従来の3分の1に短縮
シリンジなどの消耗品を減らすことができ、コスト削減、廃棄物量も低減
多くのオートサンプラーに適合
組み立て不要のフィルター一体型ろ過バイアルで、容量0.4mLのチャンバーとプランジャーから構成されています。プランジャーのチャンバー側にろ過用メンブレン、反対側にセプタムキャップがついています。サンプルをチャンバーに入れ、プランジャーを押し込むと、圧力でサンプルがろ過され、プランジャーのリザーバーにろ液がたまる仕組みです。空気はベントホールから排気され、プランジャーを完全に押し込むとエバポレーションシール(ロッキングリング)が密閉します。ミニユニは12mmx32mmバイアルのオートサンプラーに適合するようにデザインされていますので、前処理の完了したミニユニをそのままオートサンプラーにセットし、HPLC分析をはじめることができます。
マニュアルでニードルを刺してサンプルを吸い上げてお使いいただくことも可能です。
プランジャーは手で押し込むこともできますが、専用のコンプレッサーもご用意しております。
注)試験研究目的に限ります。
ガラス繊維は物理的・化学的に安定ですが、水溶液中にアルカリ成分が溶出する可能性があります。pHに敏感な生体サンプルは微量なアルカリ成分の溶出によって影響を受ける可能性があります。

仕様必要圧力:約8.2kg(18lbs)材質ハウジングおよびキャップ:ポリプロピレン寸法(mm)12×32バイアルに相当ろ過量目安(mL)0.4最高使用温度(℃)50アズワン品番62-6182-64セプタムPTFEコートのシリコンラバーサンプルタイプ粒子の多く含まれる液体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする