画像準備中

無灰硬質定量ろ紙 グレード541 1541シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 70017748 品番 1541-125
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

通常の無灰定量ろ紙よりも硬質で頑丈なろ紙
酸による硬化処理済み
高い湿潤強度と化学薬品耐性を有しています。酸硬化処理が施されているため、灰分は低いレベルに抑えられています。表面が丈夫であり、さまざまな精密分析ろ過に適しています。
重量分析において酸/アルカリ溶液中の粗粒子やゼラチン状沈殿物をすばやくろ過します。代表的使用例としては動物性食品中の繊維、牛乳やクリーム中のゼラチン、セメント中の塩化物、石炭やコークス中の塩化物やリンなどのろ過が挙げられます。
注)試験研究目的に限ります。
高速

厚さ(μm)155 粒子保持能(μm)【液体】22 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。 坪量(g/m2)82 アズワン品番62-6176-02 直径(mm)125 ろ過速度(ヘルツベルグ)34秒 灰分含有率(%)<0.006、灰分含量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
注意
※円型
※▼*保持効率98%の粒子直径で表しています。
※▼灰分含量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする