画像準備中

無灰硬質定量ろ紙 グレード542 1542シリーズ

商品レビューを投稿する
83日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 83日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 直径(mm)110 注文コード70017791 品番1542-110
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は直径など6種類から選べます 他の種類を見る

通常の無灰定量ろ紙よりも硬質で頑丈なろ紙
酸による硬化処理済み
高い湿潤強度と化学薬品耐性を有しています。酸硬化処理が施されているため、灰分は低いレベルに抑えられています。表面が丈夫であり、さまざまな精密分析ろ過に適しています。
厳しい条件下でも微粒子保持能が高いろ紙です。ろ過速度は低速です。化学薬品耐性が高く、金属の重量測定によく用いられます。
注)試験研究目的に限ります。
低速

厚さ(μm)150 粒子保持能(μm)【液体】2.7 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。 坪量(g/m2)93 アズワン品番62-6176-11 直径(mm)110 ろ過速度(ヘルツベルグ)2510秒 灰分含有率(%)<0.006、灰分含量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
注意
※円型
※▼*保持効率98%の粒子直径で表しています。
※▼灰分含量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする