画像準備中

定性ろ紙 グレード1 1001シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 70018579 品番 1001-085
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥1,187
販売価格(税別)
1,079

サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙
サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ
JIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能
▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。
一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。
注)試験研究目的に限ります。
中速

仕様●通気度(秒/100mL/in2):10.5●日本工業規格JIS P 3801:1種 種類一般定性ろ紙 厚さ(μm)180 粒子保持能(μm)【液体】11 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。 質量(g/m2)87 坪量(g/m2)88 アズワン品番62-6174-69 直径(mm)85 ろ過速度40、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)150秒 灰分含有率(%)0.06
注意
※円型
※▼*保持効率98%の粒子直径で表しています。
※▼*ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする