1950-004 3-ピースフィルターファネル 4.7cm アクリルプレート付 Whatman(ワットマン) 70019175

3-ピースフィルターファネル 4.7cm アクリルプレート付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送18日以内出荷とは
内容量1セット注文コード70019175品番1950-004
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ガラス繊維ろ紙を用いた微粒子の高速ろ過に適したデザイン
シンプルな構造だから分解や洗浄が簡単
フランジとリザーバーの結合部分は平面のすり合わせ
プレートは3種類から選択可能:アクリルプレート、ポリプロピレンプレート、PTFEプレート
アクリルプレート:水溶液のろ過に適しています。操作時の最高温度は65℃です。
注)試験研究目的に限ります。

容量(mL)リザーバー:36直径(Φcm)4.7、濾紙を支えるプレート:4.7、有効濾過:3.2有効ろ過面積(cm2)8高さ(cm)フィルタファネル:12.1アズワン品番62-6176-69
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする