曜日別特売

スパルタン 30 0.2μm RC/PP FLL/ML 1パック 500個入

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送61日以内出荷とは
内容量1パック(500個)注文コード70021081品番10463062
参考基準価格(税別)¥129,100販売価格(税込)¥142,009
販売価格(税別)
129,099

再生セルロースメンブレンを採用、優れた化学薬品耐性
バッチ毎にブランク試験を行っています。水、メタノール、およびアセトニトリルをろ過、ろ液を210nmと254nmの波長で測定し、UV吸収物質が含まれていないことを確認しております。各バッチのクロマトグラフィーデータはサイトよりダウンロードいただけます。
RCメンブレンは化学薬品耐性に優れ、親水性で、タンパク質吸着も低く、HPLCの有機溶媒や水溶液のろ過など幅広い用途にお使いいただけます。
注)試験研究目的に限ります。
PP=ポリプロピレン、RC=再生セルロース、FLL=メス型ルアーロック、ML=オス型ルアー

仕様●アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):≦50μl寸法(mm)26×34ハウジングポリプロピレン耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)5.7アズワン品番62-6173-48
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする