※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AR40(K)-D Series レギュレータ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70021397
品番
AR40-04BE2-ZA-D
参考基準価格(税別)
¥14,880
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
取付
ブラケット付
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
ハンドル
ハンドル下向き
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
表示単位
デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし