その他【押針】35°
材質【試料】複合材料、粘弾性材料、エラストマー、プラスチック、ゴム
備考【試料】平滑な平面で、Φ18mm以上且つ厚さ6mm以上
径(Φmm)【加圧面】18
電源リチウム電池CR2477、約450時間持つ
適合規格ASTM D2240、DIN EN ISO 868、DIN ISO 48-4、JIS K 6253
本体質量(g)182
測定深さ(mm)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×26×78
分解能0.4ショア
データ出力USB Cタイプ
ディスプレイ7セグメント表示
防塵防水性能IP53
バネ8050mN
試験方法ショアA