※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70026735 品番 AW40-06BDG-7-40-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
取付ブラケット付 ボディサイズ40 管接続口径3/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック付 ろ過度(μm)40 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする