※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-AF40-D Series 二次電池対応 エアフィルタ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70026769 品番25A-AF40-02-D
参考基準価格(税別)¥5,340 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
オプション取付オプションなし ボディサイズ40 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする