画像準備中

フレークアイスメーカー(自然冷媒)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70028930 品番FM-340AM-SA
参考基準価格(税別)¥1,678,000 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

不定形の小さな粒状の氷

用途
狭いすき間にも入り込み、
すばやく冷却します。
質量(kg)116 外形寸法(mm)700×790×1790 電源(V)三相200 消費電力(W)(50/60Hz)815/960 貯氷量(kg)約120(自然落下時 約90) 製氷能力約320/340kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
注意
※給排水口必要 電源プラグは現地調達
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする