画像準備中

冷蔵庫(自然冷媒)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70028948 品番 HR-90B-ML
参考基準価格(税別)¥1,374,000 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

食材の保冷

用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。 質量(kg)112 外形寸法(mm)900×800×1910 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)286/286 棚板耐荷重(kg)120 冷却能力(℃)-6〜12
注意
※排水口必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする