画像準備中

業務用食器洗浄機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70029840 品番JWE-400SUC3
参考基準価格(税別)¥1,481,000 販売価格(税込) ¥857,780
販売価格(税別)
779,800

洗浄力と使いやすさを両立。洗浄・すすぎ一体ノズルにてワンタッチ脱着。液晶パネルを搭載する事で状態が分かりやすくお知らせ。

用途洗浄機と繋ぎ込む給湯温度60℃以上 質量(kg)79 外形寸法(mm)600×600×1290 電源(V)三相200 消費電力(W)(50/60Hz)555/555 処理能力90秒
注意
※給湯・排水口必要 電源プラグは現地調達
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄消毒機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする