ホシザキ
ホシザキの 厨房機器・設備・調理機械
ホシザキの 熱調理機・加熱機器
ホシザキの 業務用レンジ/コンロ
業務用電磁調理器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源(V)
三相200
消費電力(W)(50/60Hz)
5000×3口
注文コード
70029910
品番
HIH-555T12E-1
参考基準価格(税別)
¥1,547,000
販売価格(税込)
¥1,066,780
販売価格(税別)
¥
969,800
バスケットに入れる
この商品は
電源・消費電力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
火加減設定が、ダイヤル操作で、誰でも使い易く、カンタンに。
用途
火を使わないので安心。
お手入れも簡単
質量(kg)
74
種類
電磁調理器用のなべをご使用して下さい
外形寸法(mm)
1200×600×800
電源(V)
三相200
消費電力(W)(50/60Hz)
5000×3口
注意
※電源プラグは現地調達
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません