画像準備中

キューブアイスディスペンサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 製氷能力約30/33kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃) 注文コード70029980 品番DIM-30D-1
参考基準価格(税別)¥986,000 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800
この商品は製氷能力など2種類から選べます 他の種類を見る

ホテル、病院、スーパーなど多彩なシーンで使用されているキューブアイスディスペンサー

用途ワンタッチで角氷を衛生的に放出 質量(kg)58 外形寸法(mm)350×500×1600 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)260/270 貯氷量(kg)15 製氷能力約30/33kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
注意
※給水排水口が必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする