JEHRR63X10-SA3 クランプユニット JEHRタイプ 内径Φ63 ParkerTAIYO 70031184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプユニット JEHRタイプ 内径Φ63

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個スイッチ数3仕様ダストワイパ:標準注文コード70031184品番JEHRR63X10-SA3
参考基準価格(税別)¥127,300販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様ダストワイパ:標準種別油圧ストローク(mm)10内径(Φmm)63シリーズJEHRスイッチ無接点スイッチクランプオプション:なし機種リアマウント形スイッチ数3ロッド先端形状ピン形配管位置ロッド側ガスケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする