Z-DRAGON 製品制電ノータックカーゴパンツ 71502

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ネービー ウエスト(cm)112 注文コード70033005 品番71502
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790
この商品は色・ウエストなど65種類から選べます 他の種類を見る

丈夫でソフトな着心地のT/C素材。
あらゆる現場に対応する帯電防止 JIS T8118適合ウェア。

ネービー 混率(%)ポリエステル65、綿35 職業別シーン精密機械・電子機器製造、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫 機能消臭&抗菌テープ、カラビナループ、ワンポイント(後ろポケット)、帯電防止素材使用 ウエスト(cm)112 種別ノータックカーゴパンツ サイズ(cm)H112 股下(cm)90ハーフ ヒップ(cm)131 渡幅(cm)42.5 生地ツイル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする