自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の ボトムス
自重堂の オールシーズン ボトムス
Z-DRAGON 製品制電ノータックカーゴパンツ 71502
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70033023
品番
71502
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
丈夫でソフトな着心地のT/C素材。
あらゆる現場に対応する帯電防止 JIS T8118適合ウェア。
色
アイボリー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
職業別シーン
精密機械・電子機器製造、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫
機能
消臭&抗菌テープ、カラビナループ、ワンポイント(後ろポケット)、帯電防止素材使用
ウエスト(cm)
112
種別
ノータックカーゴパンツ
サイズ(cm)
H112
股下(cm)
90ハーフ
ヒップ(cm)
131
渡幅(cm)
42.5
生地
ツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応