※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)100
ポートねじの種類(-) Rc
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:125mm、クッションA:(-) エアクッション、ストロークB-A:5mm、クッションB:(-) エアクッション、付属金具1:-、付属金具2:(-) なし、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード70033049
品番MDBB100-125+5Z-M9BW-XC11
 
参考基準価格(税別)¥72,710
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
 
この商品はチューブ内径・ポートねじの種類・仕様など267種類から選べます
他の種類を見る