※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)100
ポートねじの種類(-) Rc
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:250mm、クッションA:(N) ラバークッション、ストロークB-A:200mm、クッションB:(N) ラバークッション、付属金具1:-、付属金具2:(-) なし、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
注文コード70033094
品番MDBB100-250N+200NZ-XC11
参考基準価格(税別)¥83,330
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ポートねじの種類・仕様など267種類から選べます
他の種類を見る