※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)80
ポートねじの種類(-) Rc
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、ストロークA:35mm、クッションA:(-) エアクッション、ストロークB-A:585mm、クッションB:(-) エアクッション、付属金具1:(-) なし、付属金具2:(-) なし、オートスイッチ:A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
注文コード70034196
品番MDBD80-35+585Z-A90-XC11
参考基準価格(税別)¥74,200
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ポートねじの種類・仕様など267種類から選べます
他の種類を見る