Z-DRAGON ハイネックロングスリーブ 78104

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1点 注文コード 70034563 品番 78104
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190

寒い冬に最適な吸湿発熱加工素材。
吸汗速乾、消臭&抗菌の機能も持ち合わせたハイパフォーマンスインナー。

ブラック サイズM 混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10 機能右肩ロゴプリント、背中プリント、消臭&抗菌テープ(両脇・両肩)、吸湿・発熱、吸汗・速乾、ストレッチ 胸囲(cm)82 着丈(cm)64 裄丈(cm)69 生地裏起毛ストレッチ天竺 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-07
用途:
普段使い
行政書士 まきのひろし事務所 様 (サービス業)

なんとなく体が引き締まった感じがします!!それに暖かい感じがします!!

2025-01-06
用途:
自宅内での普段着用です
サービス業

170センチですがMで丁度良いです。なんとなく暖かいような気はします。

対象商品:
70034764
2023-12-26
用途:
防寒用の下着

柄違いを四着購入しました。ローテションで毎日着用してます。肌ざわりがサラサラして心地良いです。180p85sなので3Lも試してみたい!

対象商品:
70034825
2024-01-02
用途:
寒さ対策。

冬用に。裏起毛があるので肌触りがいい。熱が加わればほのかにあったかく倉庫で着たが、動き回っていればちょうどいい。汗かくと逆効果。この調整が難しい。

対象商品:
70034773
2022-02-20
用途:
普段から下着として
農・林・水産業

身体にピッタリフィットして、冬場の下着として温かく最高でした。
3枚追加購入しました。

対象商品:
70034572
2022-02-19
用途:
普段使い
製造業

Lをいつも着ているのでLサイズを注文
少し小さめに感じましたが着ているうちに伸びてきて丁度良くなるのではないかと
軽く暖かで着心地も良いです

対象商品:
70034642
2021-10-24
用途:
秋冬

寒い冬ですが、上着で調整するのでやや薄めの記事逆に助かります。

対象商品:
70034502
2020-08-02
用途:
屋外作業
有限会社 ハルコミュニケーションズ 様

防寒発熱と書いてあるのを知らずに暑いときに屋外で着用しましたが、快適でした。裏の処理が肌にべとつかないので汗ばんでも張り付き感がなく快適でした。日焼け防止に購入したのですが防寒であれば冬にも使えますね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする