製品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 造作材
DAIKEN(旧:大建工業)の 框
玄関造作材3T セレクト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1本)
長さ(mm)
2950
注文コード
70034731
品番
YR58-13PC
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途
フローリング・床材 〜 床用造作材 〜 リモデル造作材
長さ(mm)
2950
幅(mm)
94.5
厚さ(mm)
154.5
取扱説明書:
施工説明書(4.08MB)