製品画像

玄関造作材3T セレクト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1本) 長さ(mm)2950 注文コード70034758 品番YR58-13PL
参考基準価格(税別)¥39,900 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は長さ16種類から選べます 他の種類を見る

床のリフォームを美しく仕上げる造作材

用途フローリング・床材 〜 床用造作材 〜 リモデル造作材 長さ(mm)2950 幅(mm)94.5 厚さ(mm)154.5
取扱説明書:施工説明書(4.08MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする