製品画像

造作部材 床見切(6T継手タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 70034916 品番 MT7101-73MG
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

床のリフォームを美しく仕上げる造作材

用途フローリング・床材 〜 床用造作材 〜 リモデル造作材 長さ(mm)1950 幅(mm)25 厚さ(mm)9 トープグレー 色(略号)MG

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする