製品画像

造作部材 床見切(3T壁見切)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード70035345 品番MT7104-63PN
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

床のリフォームを美しく仕上げる造作材

用途フローリング・床材 〜 床用造作材 〜 リモデル造作材 長さ(mm)1950 幅(mm)16.5 厚さ(mm)4.5
取扱説明書:施工説明書(0.66MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする