Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 暖房用品
Panasonic(パナソニック)の 加湿器
Panasonic(パナソニック)の 気化式加湿器
加湿器
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70037424
品番
FE-KXF15-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥68,700
販売価格(税込)
¥65,890
販売価格(税別)
¥
59,900
バスケットに入れる
水イオン「nanoe」搭載
フュージョン加湿フィルター10年交換不要
DCモーター搭載
電気代の目安
1時間当り(50/60Hz)/強:1円/1円、中:0.4円/0.4円、弱:0.3円/0.3円
1ヵ月当り(50/60Hz)/強:248円/248円、中:95円/95円、弱:63円/63円
タンク容量(L)
約4.5×2個
仕様
現在湿度の目安/LED5段階表示、タンクハンドル/一体成型、加湿フィルター/防カビ・抗菌加工なし(押し洗いで対応)、水槽トレイ/水槽内イオン除菌ユニット、吸込フィルター/スーパーアレルバスター&カテキン&バイオ除菌
色
ホワイト
コード長さ(m)
1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
強:47/47、中:18/18、弱:12/12
イオン
ナノイーイオン
機能
チャイルドロック、転倒スイッチ(基板内蔵型)
質量(空タンク時)(kg)
約9.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×350×410
フィルターサイズ(mm)
外径:158、長さ:385
適合床面積
【木造和室】50Hz/強:42m
2
(25畳)、60Hz/強:42m
2
(25畳)、【プレハブ洋室】50Hz/強:69m
2
(42畳)、60Hz/強:69m
2
(42畳)
連続加湿時間(時間)
約6.0(室温20℃、湿度30%時)
運転モード
連続運転(弱、中、強)、センサー自動運転(おまかせ・のど肌)
タイマー
2・4時間(切タイマー)
騒音値(dB)(50/60Hz)
強:45/45、中:35/35、弱:29/29
フィルター交換目安
約10年(120ヵ月)
待機電力(W)
約0.3
加湿量(mL/h)
(室温20℃、湿度30%時)50Hz/強:1500、中:1000、弱:750、60Hz/強:1500、中:1000、弱:750
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません