※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ParkerTAIYO
ParkerTAIYOの 空圧補器
ParkerTAIYOの 空圧補器関連商品
ラジアルピストン形エアモータ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
全127種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70038735
品番
TAM4-030LBG040
参考基準価格(税別)
¥553,600
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
種別
ブレーキ付き及び減速機付き
減速比
1/40
取付支持形式
フート形
シリーズ
TAM4
最大出力(W)
199
最大出力トルク(N・m)
106
起動トルク(N・m)
165
許容スラスト荷重(kN)
1.57
停止トルク(N・m)
212
最大出力回転数(min
-1
[r.p.m])
18.7
最大出力空気消費量(L/min)
400
ブレーキトルク(N・m)
235
許容ラジアル荷重(kN)
4.17