C1446 電動アシスト向けタイヤ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70043657 品番 T20GN144B
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

電動アシスト自転車向けのタイヤが新登場
お客様のニーズに応えたアシスト向けタイヤ【C1446】
昨今の電動アシスト自転車に純正装着されている、次世代アシストの定番タイヤ!
撥水性の高いパターンを採用し、グリップ力が高く安定感抜群のアシストタイヤ!
流行りのワイドタイヤ車にも装着OK!

ブラック サイズ20×2.125 規格H/E TPI27 ETRTO規格57-406
注意
※商品のスペックやデザイン等、仕様は予告なく変更される場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする